Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310593 OTR IP40 CARTER ASYM ADAPT S-9209/IP40-W - 310593

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310593 OTR IP40 CARTER ASYM ADAPT S-9209/IP40-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Transparent - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

5414833091558

Artikelnummer

PRI310593

Herstellernummer

310593

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Schutzgehäuse

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Carter IP40 per adattatore asimmetrico