Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310587 OTR INT CABL LOCK ASYM ADAPT S-9209/20-W - 310587

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310587 OTR INT CABL LOCK ASYM ADAPT S-9209/20-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833091497

Artikelnummer

PRI310587

Herstellernummer

310587

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Bloccacavo interno per adattatore asimmetrico