Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310582 OTR INT CABLE LOCK SYM ADAPT S-9009/10-B - 310582

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310582 OTR INT CABLE LOCK SYM ADAPT S-9009/10-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 50 ST

EAN

5414833091442

Artikelnummer

PRI310582

Herstellernummer

310582

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Bloccacavo interno per adattatore simmetrico