Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310580 OTR GASKET FOR END FEED S-9001/115-B - 310580

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310580 OTR GASKET FOR END FEED S-9001/115-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dichtung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

5414833091428

Artikelnummer

PRI310580

Herstellernummer

310580

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dichtung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Transparent:

nein

Guarnizione per testata di alimentazione