PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3105479 VISIERA A50 SQUARE PRO GLASS GR94 - 3105479

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Lichtverteilung - asymmetrisch
Farbe - grau
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Packung
1 ST
EAN
8021944137784
Artikelnummer
PRI3105479
Herstellernummer
3105479
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Farbe:
grau
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
880 mm
Breite:
625 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
150 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
strukturiert


