PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310527 C/CASSA L1500 TRACCIA - 310527

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Länge - 1520 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 142 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367663709
Artikelnummer
PRI310527
Herstellernummer
310527
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Länge:
1520 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
142 mm
Controcassa Traccia L1500.


