PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310526 C/CASSA L1000 TRACCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Länge - 1020 mm
Breite - 80 mm
Höhe - 142 mm
Packung
1 ST
EAN
8018367653045
Artikelnummer
PRI310526
Herstellernummer
310526
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Länge:
1020 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
142 mm
Controcassa Traccia L1000 per TRACCIA 1000.


