PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310490 CONTROCASSA INSERT+ 2 - 310490

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für Lampenleistung - 10...10 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Packung
3 ST
EAN
8018367632620
Artikelnummer
PRI310490
Herstellernummer
310490
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
85 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaulänge:
280 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
100 mm


