PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310475 CONTROCASSA INSERT+ 1 - 310475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohlwand
Geeignet für Lampenleistung - 7...7 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367630077
Artikelnummer
PRI310475
Herstellernummer
310475
Hersteller
PRI
Anwendung:
Hohlwand
Geeignet für Lampenleistung:
7...7 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
88 mm


