PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310369 CONTROCASSA STEEL SQUARE 20 - 310369
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - für Ortbeton
Geeignet für Lampenleistung - 20...20 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Packung
1 ST
EAN
8018367988178
Artikelnummer
PRI310369
Herstellernummer
310369
Hersteller
PRI
Anwendung:
für Ortbeton
Geeignet für Lampenleistung:
20...20 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
127 mm
Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt
Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie


