Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3102585 VISIERA GUELL 3/4 A50 GR-94 - 3102585

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3102585 VISIERA GUELL 3/4 A50 GR-94

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Farbe - grau

  • Lichtverteiler - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 20 ST

EAN

8021944130914

Artikelnummer

PRI3102585

Herstellernummer

3102585

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Farbe:

grau

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

ohne

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

sonstige

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello VISIERA GUELL 3 4 A50 GR-94