Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101976 STILO+ BASIC MIDI 10 830 BK81 - 3101976

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

376 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367683172

Artikelnummer

PRI3101976

Herstellernummer

3101976

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

14 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

210 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Leuchtenlichtausbeute:

92.8 lm/W

Anschlussart:

crimpen

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

87.6 %

Polzahl:

3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

75.9 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

928...928 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Lichtstärke:

92.8 cd

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

116

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

185

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo portavetro in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro soffiato e satinato. Modulo LED a tensione di rete 220-240V 50/60Hz protetto per sovratensioni fino a 500 V(BASIC). Palo in alluminio estruso verniciato completo di flangia, per le versioni STILO+MIDI (h 500 mm)e per le versioni STILO+MAXI (h 1000 mm). Idoneo per essere installato su pali esistenti Ø 90-76-60-45-42 mm (BASIC). Sono disponibili come accessori uno schermo di protezione (T) e una griglia frangiluce (R) e uno schermo VISA. Apparecchio fornito pre-cablato con 0,2 m di cavo H07RN-F (BASIC). LED 10W 1435lm, flusso di apparecchio: 928lm 3000K IP66 IK06 Nero. Ottica simmetrica extra diffondente.