PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101975 STILO+ BASIC MIDI 10 830 AN96 - 3101975

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 14 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
376 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018367683165
Artikelnummer
PRI3101975
Herstellernummer
3101975
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
14 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
210 mm
Schlagfestigkeit:
IK04
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Stele
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Durchmesser:
95 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
ohne
Leuchtenlichtausbeute:
92.8 lm/W
Anschlussart:
crimpen
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
87.6 %
Polzahl:
3
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
75.9 %
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
928...928 lm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Lichtstärke:
92.8 cd
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
116
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
185
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


