Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101679 CONNECTION CABLE BOX 5-POLE AC - 3101679

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101679 CONNECTION CABLE BOX 5-POLE AC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Stecker/Klemme

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Farbe - schwarz

  • Ader-Zahl - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

4046075005393

Artikelnummer

PRI3101679

Herstellernummer

3101679

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Stecker/Klemme

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl:

5

Nennquerschnitt:

2.5 mm²

Scatola di cablaggio passante a 5 poli.