Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101651 STILO+ BASIC MINI 10 840 AN96 - 3101651

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101651 STILO+ BASIC MINI 10 840 AN96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

376 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367679557

Artikelnummer

PRI3101651

Herstellernummer

3101651

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

14 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

90 mm

Schlagfestigkeit:

IK04

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Stele

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

14...14 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

ohne

Leuchtenlichtausbeute:

94.4 lm/W

Anschlussart:

crimpen

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

87.6 %

Polzahl:

3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

75.9 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

944...944 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Lichtstärke:

94.4 cd

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

133

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

213

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio di illuminazione da giardino Performance in lighting tipo/modello STILO BASIC MINI 10 840 AN96