Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI3101188 LAMA+ MINI 100 S/EW 840 WH87 - 3101188

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 101 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.532 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021944128577

Artikelnummer

PRI3101188

Herstellernummer

3101188

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

101 W

Schutzart (IP):

IP66

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

weiß

Dimmung 0-10 V:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Fassung:

ohne

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Lampenleistung:

100...100 W

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Dimmung programmierbar:

nein

Spannungsart:

AC

Dimmung RF:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK06

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...35 °C

Breite:

185 mm

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Länge:

620 mm

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Reflektor:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

95.5 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

93.4 %

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

ohne

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

146.2...146.2 lm/W

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

12775...12775 lm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstrom einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

145 mm

Klirrfaktor (THD):

20 %

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.21 mm²

Mit Schutzabdeckung:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

6

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

10

LAMA+ MINI S/EW - Apparecchio LED a sospensione, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Ottica simmetrica. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico. Connessione elettrica tramite connettore rapido presa-spina esterno IP66 che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante, realizzato in PA66 con contatti in ottone argentato, per cavi Ø 9 - Ø 12 mm. Ganci di sospensione in acciaio zincato. Viteria esterna in acciaio inox. Molle di chiusura del vetro in acciaio inox. LED 101W 16272lm 4000K CRI 80. Colore: Bianco / Goffrato.