PERFORMANCE IN LIGHT - PRI310003 CONTROCAS WAYLIGHT L950 - 310003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für HV-Leuchten - ja
Geeignet für NV-Leuchten - nein
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Geeignet für Lampenleistung - 42...42 W
Anwendung - für Ortbeton
Packung
1 ST
EAN
8018367026566
Artikelnummer
PRI310003
Herstellernummer
310003
Hersteller
PRI
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
nein
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
42...42 W
Anwendung:
für Ortbeton
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
171 mm
Werkstoff:
Kunststoff


