Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306671 Q-LIGHT 12 S/W 840 GR94 - 306671

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 14 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

376 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367668964

Artikelnummer

PRI306671

Herstellernummer

306671

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

14 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

118 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

ohne

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Länge:

683 mm

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Breite:

118 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Leuchtenlichtausbeute:

82.2 lm/W

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

98.2 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

95.7 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1151...1151 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Lichtstärke:

82.2 cd

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

85

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Q-LIGHT - Apparecchio su palo per esterni per illuminazione generale, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso, verniciato. Copertura diffusore e base per installazione a terra in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in tecnopolimero trasparente, stabilizzato agli UV e resistente agli urti. Riflettore alluminio. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso predisposto per cablaggio passante tramite due pressacavi PG11 per cavi da Ø 5 mm a Ø 10 mm.- Palo in alluminio estruso verniciato. Viti e grani di fissaggio in acciaio inox. Le versioni QUICK sono complete di scatola di connessione stagna predisposta per cablaggio passante per cavi da Ø 5 mm a Ø 13 mm e lampada montata. LED 14W 2088lm 4000K CRI 80. Colore: Grigio metallizzato /Textured.