PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306668 Q-LIGHT 12 S/W 830 AN96 - 306668

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Max. Systemleistung - 14 W
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
376 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8018367668933
Artikelnummer
PRI306668
Herstellernummer
306668
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Max. Systemleistung:
14 W
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Höhe/Tiefe:
118 mm
Schlagfestigkeit:
IK05
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Bewegungsmelder:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor:
nein
Fassung:
ohne
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Lichtfarbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Geeignet für Lampenleistung:
12...12 W
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Grundplatte:
ja
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Länge:
683 mm
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Breite:
118 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Mit Betriebsgerät:
ja
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstrom einstellbar:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Leuchtenlichtausbeute:
73.1 lm/W
Anschlussart:
Schraubklemme
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
98.2 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
95.7 %
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1024...1024 lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Lichtstärke:
73.1 cd
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leistungsfaktor:
0.9
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:
50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:
85
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


