Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306602 KYRO+1 35 SR/075 740 AN-96 RPA - 306602

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306602 KYRO+1 35 SR/075 740 AN-96 RPA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 37 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Montageart - Aufsatz

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.213 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8021944123237

Artikelnummer

PRI306602

Herstellernummer

306602

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

37 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Schutzart (IP):

IP66

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

35...35 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK09

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

42...60 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

96.2 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

94 %

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-40...50 °C

Fernbedienung:

ohne

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

ja

Mit Anschlusskabel:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

14

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

26

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4729...4729 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

275 mm

Höhe/Tiefe:

131 mm

Länge:

690 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Schraubklemme

Bedienung über Bluetooth:

nein

Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Apparecchi stradali LED, in due dimensioni, costituita da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale. Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Disponibili, a seconda dei modelli, ottiche: SR/T1 per strade strette e con rapporto L/H (larghezza strada / altezza palo) fino a 0.75 SR/T2 per strade a due corsie e con rapporto L/H pari a 1 SR/T3 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.25 SR/T4 per strade larghe e con rapporto L/H pari a 1.5. Dissipatore termico in alluminio. Guarnizione in silicone antinvecchiamento, ad elevata capacità di ritorno elastico. Morsetto sezionatore di. A che all'apertura del coperchio cablaggio interrompe automaticamente l'alimentazione elettrica. Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi D= 9 - D= 14 mm. Alimentatore elettronico ad alta efficienza. Conforme alla norma UNI 10819 e alle leggi regionali in materia di inquinamento luminoso. Viteria esterna in acciaio inox. Staffa portacomponenti in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro. Attacco a palo in alluminio pressofuso verniciato. Le versioni KYRO+ 1 sono adatte per essere installatesu pali D=42-60/62 mm, le versioni KYRO+ 1-D76 su pali D= 76 mm e le versioni KYRO+ 2 su pali D= 60/62-76 mm. Staffa portacomponenti asportabile senza utensili. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Sistema SECURE LIGHT DISTRIBUTION che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di inefficienza di qualche LED. Sono disponibili versioni con riduzione di potenza automatica. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI. La versione DALI è fornita completa di 1 metro di cavo H07RN-F 2x 1.5 mm2 e di connettore presa spina IP66, realizzato in poliammide con contatti in ottone argentato, per cavi D= 9-14 mm, che consente la connessione alla rete senza aprire il corpo illuminante. Tutte le versioni sono realizzabili a richiesta con LED da 3000K. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta.