PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306525 GUELL ZERO/A/W 30 750 WH-RAL9010 - 306525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Geeignet für Einbaumontage - nein
Verstellbarkeit - drehbar
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Fassung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8021944122766
Artikelnummer
PRI306525
Herstellernummer
306525
Hersteller
PRI
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Verstellbarkeit:
drehbar
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Oberfläche gebürstet:
nein
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Reflektor:
hochglänzend
Lichtverteiler:
Reflektor
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK06
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtenlichtausbeute:
2575...2575 lm/W
Leistungsfaktor:
0.91
Anschlussart:
Schraubklemme
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3


