Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306353 PADO1200 18 S/EW 830 AN96 - 306353

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 20 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

461 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367666373

Artikelnummer

PRI306353

Herstellernummer

306353

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

20 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

75 mm

Schlagfestigkeit:

IK05

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Breite:

75 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

208 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Leuchtenlichtausbeute:

54 lm/W

Anschlussart:

Steckklemme

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

86.8 %

Polzahl:

3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

75.2 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1080...1080 lm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Nennstrom:

500...500 mA

Lichtstärke:

54 cd

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.97

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

85

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere Diffusori in vetro satinato internamente. Guarnizione in silicone. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completodi cavo. Viti di chiusura in acciaio inox. Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso. 20W. 3000K. 1974 lm