Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306248 LUMINICA 60 8 830 WHRAL9010 - 306248

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 8 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

292 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367665338

Artikelnummer

PRI306248

Herstellernummer

306248

Hersteller

PRI

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

8 W

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Schutzart (IP):

IP40

Fassung:

ohne

Länge:

621.2 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

DC

Pendellänge:

2000...2000 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung RF:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausführung des Rasters:

ohne

Mit Betriebsgerät:

nein

Nennspannung:

24...24 V

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Breite:

35 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

ohne

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:

nein

Dimmung DMX:

nein

Höhe/Tiefe:

35 mm

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung DSI:

nein

Polzahl:

2

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Anschlussart:

Schraubklemme

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

71.6 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

60.5 %

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

57...57 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

456...456 lm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

750 °C - 30 s

Geeignet für Lampenleistung:

8...8 W

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Blendbegrenzung (UGR):

20

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie di apparecchi a sospensione per interni, costituita da: Corpo in alluminio estruso verniciato. Striscia LED inserita all'interno del profilo in alluminio. Cavi di sospensione in acciaio con sistema di regolazione rapida. Cavo di alimentazione in PVC trasparente, lunghezza 2 metri. Possibilità di realizzare file continue fino a una lunghezza massima di 5 metri. Diffusore in policarbonato estruso, satinato, da ordinarsi separatamente. Rosone portadriver in alluminio tornito, verniciato, da ordinarsi separatamente. Disponibile sia in versione DALI sia in versione on/off. Rosone per attacco a soffitto in alluminio tornito, per versioni con driver remoto (classe III). Kit di sospensione, per riprese intermedie, da ordinarsi separatamente. Obbligatorie per sviluppi in lunghezza oltre i 2 metri o oltre due giunzioni di prodotto. Non è possibile realizzare configurazioni miste con luce diretta e luce indiretta. LED 8W 1035lm, flusso di apparecchio: 456lm 3000K CRI90 IP40 IK10 Classe III Bianco RAL9010. Ottica simmetrica extra diffondente.