PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306185 GROOVE 17 2000 28 830 S/EW GR11 - 306185

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - sonstige
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8018367664799
Artikelnummer
PRI306185
Herstellernummer
306185
Hersteller
PRI
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung:
48...48 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Geeignet für Lampenleistung:
28...28 W
Max. Systemleistung:
30 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
342...342 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
19.3 mm
Höhe/Tiefe:
54.5 mm
Länge:
2000 mm
Einbaubreite:
18.9 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
67.8 mm
Einbaulänge:
2000 mm
Max. Belastung:
3058 kg
Überrollbar:
ja
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


