PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306181 GROOVE 17 1000 14 830 S/EW GR11 - 306181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 16 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8018367664751
Artikelnummer
PRI306181
Herstellernummer
306181
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
16 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Einbauhöhe/-tiefe:
67.8 mm
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
48...48 V
Fassung:
sonstige
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
14...14 W
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Überrollbar:
ja
Breite:
19.3 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Einbaubreite:
18.9 mm
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Höhe/Tiefe:
54.5 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
3058 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Einbaulänge:
1000 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
200...200 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Länge:
1000 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
4
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja


