Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306071 AMON MINI SOFT 72 S/EW 830 AN-96_1-10V - 306071

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306071 AMON MINI SOFT 72 S/EW 830 AN-96_1-10V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Stele

  • Mit Grundplatte - ja

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944118400

Artikelnummer

PRI306071

Herstellernummer

306071

Hersteller

PRI

Art der Leuchte:

Stele

Mit Grundplatte:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

1050...1050 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

Reflektor

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

80000 h

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

85 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

65 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

4

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

77...77 W

Max. Systemleistung:

77 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1996...1996 lm

Leuchtenlichtausbeute:

26 lm/W

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

1200 mm

Höhe/Tiefe:

97 mm

Länge:

238 mm

Durchmesser:

300 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

24

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

40

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie di bollard per esterni, costituita da: Corpo in alluminio estruso verniciato ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Le versione SOFT è completa di diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettore in alluminio purissimo brillantato ed ossidato. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite scatola di derivazione. Apparecchio completo di alimentatore. Viteria di chiusura in acciaio inox. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (CM/DM). Flangia per il fissaggio a pavimento in acciaio verniciato. Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio. Per l'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaio inox per ancoraggio nel cemento. Reattore elettronico DALI. Contattare l'Azienda. Per altre temperature colore ed indici di resa cromatica contattare l'azienda.