Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306067 AMON MAXI SOFT 74 S/EW 840 AN-96_1-10V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Stele

  • Mit Grundplatte - ja

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944118363

Artikelnummer

PRI306067

Herstellernummer

306067

Hersteller

PRI

Art der Leuchte:

Stele

Mit Grundplatte:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

1050...1050 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

77.2 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

59.2 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

74...74 W

Max. Systemleistung:

85 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4144...4144 lm

Leuchtenlichtausbeute:

48.8 lm/W

Lichtstärke:

48.8 cd

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

3942 mm

Höhe/Tiefe:

238 mm

Länge:

97 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

48

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

81

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

AMON MAXI S/EW - Apparecchio per interni ed esterni, con installazione a pavimento, costituito da: Colonna in alluminio estruso verniciata polveri poliestere. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98). Ottica simmetrica extra diffondente. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite scatola di derivazione. Portella in alluminio pressofuso verniciata. Driver dimmerabile 1-10 V. Viteria esterna in acciaio inox. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio. Per l'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaio inox per ancoraggio nel cemento. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Flangia per il fissaggio a pavimento in acciaio verniciato. LED 85W7046lm 4000K CRI 80. Colore: Antracite metallizzato / Goffrato.