Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI306059 AMON MINI 36 S/W 840 AN-96_1-10V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Stele

  • Mit Grundplatte - ja

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944118288

Artikelnummer

PRI306059

Herstellernummer

306059

Hersteller

PRI

Art der Leuchte:

Stele

Mit Grundplatte:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

1050...1050 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Lichtverteiler:

sonstige

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

89.6 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

81.3 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Schutzart (NEMA):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

36...36 W

Max. Systemleistung:

41 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2024...2024 lm

Leuchtenlichtausbeute:

49.4 lm/W

Lichtstärke:

49.4 cd

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

1200 mm

Höhe/Tiefe:

238 mm

Länge:

97 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

5

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

48

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

81

Anschlussart:

Schraubklemme

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie di bollard per esterni, costituita da: Corpo in alluminio estruso verniciato. Le versione SOFT é completa di diffusore in policarbonato stabilizzato UV con finitura satinata. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati. Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica tramite scatola di derivazione. Driver dimmerabile 1-10 V. Viteria esterna in acciaio inox. Vano portacablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Copriflangia estetica per la base di fissaggio, in alluminio pressofuso verniciato, disponibile come accessorio. Per l'installazione è disponibile come accessorio una controflangia in acciaioinox per ancoraggio nel cemento. Completo di dispositivo supplementare di protezione alle sovratensioni di rete fino a 10 kV (DM). Flangia per il fissaggio a pavimento in acciaio verniciato. Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI. Versioni conLED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta. 41 W. 5046 lm.