Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305677 TRY 2A/M 50-840-88 - 305677

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305677 TRY 2A/M 50-840-88

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944111630

Artikelnummer

PRI305677

Herstellernummer

305677

Hersteller

PRI

Ausführung:

Rohr bestückt

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schlagfestigkeit:

IK05

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

9762...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

66 mm

Höhe/Tiefe:

22 mm

Länge:

1434 mm

Sistema di illuminazione a LED per interni costituito da plafoniera e RAIL per la connesione elettrica, adatto per spazi commerciali ed industrali, costituto da: Corpo plafoniera in alluminio estruso, verniciato polveri poliestere, colore bianco. Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce. Ottiche simmetriche ( S/EW - S/W) e doppia asimmetrica (2A/M). Ottica studiata per ottenere un maggior comfort visivo. Sorgente luminosa costituita dalla combinazione di più moduli LED. Disponibili versioni con LED 3000 K CRI≥80 e 4000 K CRI≥80. Altre temperature colore e rese cromatiche sono disponibili a richiesta. Disponibili versioni con driver ON-OFF, dimmerabili DALI, e con gruppo di emergenza autonomia 3 ore. La plafoniera viene fissata sul RAIL elettrificato tramite molle, senza l'utilizzo di utensili. E' possibile realizzare sistemi SMART utilizzando gli appositi KIT wireless disponibili come accessori, da abbinare a RAIL "7 poli DALI"ed a plafoniera DALI. La soluzione SMART comprende dispositivo elettronico per la gestione intelligente della luce e sensori di presenza e luminosità che si basano su una piattaforma wireless 868. MhZ. Con essa è possibile realizzare impianti in grado di interagire con l'ambiente circostante. Le versioni TRY possono essere realizzate a richiesta con tutte le ottiche disponibili per la serie. Sono disponibili come accessori RAIL a 5 poli da usare solo per le versioni ON-OFF. Sono disponibili come accessori RAIL a "7 poli DALI"da usare solo per le versioni TRY DALI oppure combinate TRY DALI con TRY ON OFF. Sono disponibili come accessori RAIL a "9 POLI DALI/EM"da usare per le versioni TRY EM, TRY EM + DALI, oppure versioni combinate tra TRY EM , TRY DALI e TRY EM + DALI. Tutti i RAIL sono completi di cablaggio interno con 3 fasi realizzato con cavo da 2.5 mm², connettori per l'innesto rapido tra di loro e sezionatori automatici per l'innesto rapido della plafoniera. 53 W. 9762 lm.