Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305307 TRACCIA 500 ELL 20W 2700K - 305307

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305307 TRACCIA 500 ELL 20W 2700K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Max. Systemleistung - 18 W

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367652338

Artikelnummer

PRI305307

Herstellernummer

305307

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Max. Systemleistung:

18 W

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Einbauhöhe/-tiefe:

142 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

198...264 V

Fassung:

sonstige

Justierbar:

nein

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

EVG

Überrollbar:

ja

Breite:

98 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Einbaubreite:

80 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Höhe/Tiefe:

106 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2000 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Einbaulänge:

500 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Nennstrom:

1050...1050 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1273...1273 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

525 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Max. Oberflächentemperatur:

46 °C

Leuchtenlichtausbeute:

61 lm/W

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Serie di apparecchi da incasso a terra di ridotta profondità in classe I, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Guarnizione in EPDM. Griglia antiabbagliamento in tecnopolimero. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Apparecchio predisposto per il collegamento in cascata. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo. Apparecchio completo di alimentatore. Viteria di chiusura in acciaio inox. Controcassa da ordinarsi separatamente. Staffa portacablaggio in alluminio per una elevata dissipazione termica dei componenti. Dispositivo esclusivo per l’orientamento del fascio luminoso tra 0° e 30°. Il prodotto può essere installato singolarmente o in composizioni lineari senza interruzioni (≤ 80 m). Versioni con bordo coprente. Disponibili versioni con driver ON-OFF e dimmerabili DALI. Versioni TRIMLESS disponibili. Contattare l'azienda.