PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305306 TRACCIA 500 S/M 30 20W 2700K - 305306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Max. Systemleistung - 18 W
Leuchtmittel - LED austauschbar
Gehäusefarbe - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8018367652321
Artikelnummer
PRI305306
Herstellernummer
305306
Hersteller
PRI
Schutzart (IP):
IP67
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Max. Systemleistung:
18 W
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Gehäusefarbe:
Aluminium
Einbauhöhe/-tiefe:
142 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
198...264 V
Fassung:
sonstige
Justierbar:
nein
Dimmung DALI:
nein
Spannungsart:
AC/DC
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung 1-10 V:
nein
Ausstrahlungswinkel:
21-40° - mediumstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Dimmung DMX:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Betriebsgerät:
EVG
Überrollbar:
ja
Breite:
98 mm
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Einbaubreite:
80 mm
Dimmung DSI:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Lichtverteiler:
Fokuslinse
Höhe/Tiefe:
106 mm
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Max. Belastung:
2000 kg
Dimmung RF:
nein
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Einbaulänge:
500 mm
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Nennstrom:
1050...1050 mA
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1423...1423 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leistungsfaktor:
0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Länge:
525 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Max. Oberflächentemperatur:
46 °C
Leuchtenlichtausbeute:
68 lm/W
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1.5 mm²
Anschlussart:
Steckklemme
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein


