Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305170 FOCUS+2 26W A10/M 4000K AN96 - 305170

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI305170 FOCUS+2 26W A10/M 4000K AN96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367650907

Artikelnummer

PRI305170

Herstellernummer

305170

Hersteller

PRI

Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato. Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato. Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente. Otticaasimmetrica. LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione. Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox. Pressacavo M20x1.5 per cavi D= 7- 12 mm.