Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304960 OMBRA 1500 S/M 30 54W 4000K - 304960

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367644814

Artikelnummer

PRI304960

Herstellernummer

304960

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

1440 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6064...0 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

100 mm

Höhe/Tiefe:

80 mm

Serie di apparecchi LED da parete, per interni ed esterni, costituita da: Corpo in alluminio estruso anodizzato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Testate in Acciaio Inox AISI 304. Guarnizione in silicone. Dissipatore termico in alluminio. Vitidi chiusura in acciaio inox. Per l'installazione del prodotto devono essere utilizzate le apposite mensole disponibili come accessorio. Apparecchio completo di alimentatore. Versioni con LED a 2700 K e 5000 K sono disponibili a richiesta. Disponibili a richiesta versioni dimmerabili DALI. Disponibili a richiesta versioni L500 predisposte per cablaggio passante. 60 W. 6064 lm.