Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304900 NOTTURNO 500 S/M 30 20W 4000K - 304900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367643855

Artikelnummer

PRI304900

Herstellernummer

304900

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP66

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Form:

rechteckig

Mit Punktauslass:

ja

Mit Stromschiene:

ja

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Ausführung des Rasters:

hochglänzend

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Länge:

504 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

indirekt

Geeignet für Notlicht:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2016...0 lm

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

52 mm

Höhe/Tiefe:

60 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da:Corpo in alluminio estruso anodizzato. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Classe III. Testate in Acciaio Inox AISI 304. Ottica simmetrica. Dissipatore termico in alluminio. 20W. 4000K. 2016 lm. 30°