Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI304615 MIMIK 10 POST 600 10W 4K GR94 - 304615

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

257 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367638127

Artikelnummer

PRI304615

Herstellernummer

304615

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Systemleistung:

11 W

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Höhe/Tiefe:

653 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Fassung:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Lichtfarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Mit Grundplatte:

ja

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Länge:

130 mm

Ausstrahlungswinkel:

sonstige

Breite:

130 mm

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Mit Betriebsgerät:

ja

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Durchmesser:

130 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtstrom einstellbar:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Leuchtenlichtausbeute:

91.5 lm/W

Anschlussart:

Schraubklemme

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

82.1 %

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

68.9 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

915...915 lm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Lichtstärke:

91.5 cd

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Leistungsfaktor:

0.9

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

85

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Apparecchio LED da giardino su palo costituito da: Corpo e coperchio in alluminio pressofuso verniciato. Palo in alluminio estruso verniciato. Processo di verniciatura in 13 differenti passaggi in polveri di poliestere ad alta resistenza contro raggi UV ed agenti atmosferici. Diffusore in vetro temperato e serigrafato. Riflettore in alluminio purissimo satinato (Al 99.98). Guarnizione in silicone. Viti di chiusura in acciaio inox. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo dicavo. Base per fissaggio a terra inclusa. Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso. Attacco: LED. Sorgente luminosa: LED. Potenza: 11 W. Colore / RAL: GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato. Classe di isolamento: I. Grado di protezione: IP 65. IK-J-xxIP: IK08 5J xx5. CRI: 80. Kelvin: 4000. Fattore di potenza: COSφ ≥ 0,9. Ottica: OTTICA ASIMMETRICA INTENSIVA. Flusso della sorgente: 1075 lm. Flusso di apparecchio: 915 lm. L: L80. B: B10. Lifetime: 60000 h.