Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI30349790101 SPILLO MINI 9L 1-10V 16W 500MA 3K AN96 - 30349790101

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI30349790101 SPILLO MINI 9L 1-10V 16W 500MA 3K AN96

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 16 W

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Leuchtenlichtausbeute - 1237 lm/W

  • Montageart - Aufsatz

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

474 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8018367619287

Artikelnummer

PRI30349790101

Herstellernummer

30349790101

Hersteller

PRI

Max. Systemleistung:

16 W

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtenlichtausbeute:

1237 lm/W

Montageart:

Aufsatz

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Geeignet für Lampenleistung:

16...16 W

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

9

Gehäusefarbe:

anthrazit

Fassung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

220...240 V

Nennstrom:

500...500 mA

Betriebsgerät:

EVG

Mit Betriebsgerät:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

ja

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Zopfmaß:

90...90 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtverteiler:

Fokuslinse

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Verstellbare Optik:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25...45 °C

Fernbedienung:

sonstige

Mit Funksteuerung:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Mit programmgeregelter Lichtsteuerung:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Kabellänge:

1 m

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

14

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

26

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2056...2056 lm

Leistungsfaktor:

0.95

Höhe/Tiefe:

1187 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Durchmesser:

360 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Bedienung über Bluetooth:

nein

Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Serie di apparecchi LED a palo e testapalo per esterni, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Guarnizione in silicone antinvecchiamento. Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno (QUICK), completo di cavo. Pressacavo antistrappo M25x1,5 per cavi Ø 9 - Ø 14 mm. Viteria di chiusura in acciaio inox. Ogni LED è accoppiato con un dispositivo elettronico di sicurezza (NUD) in grado di by-passarlo in caso di guasto. Sistema "SECURE LIGHT DISTRIBUTION"che garantisce l'uniformità della distribuzione luminosa anche in caso di eventuale inefficienza di diodi LED. Apparecchio fornito pre-cablato con 1 m di cavo H07RN-F. Apparecchio completo di alimentatore. Adatto per installazioni che richiedono apparecchi anti inquinamento luminoso.