Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302330 TARGET LED ANTR 12LED 14,4W 15/45° 3200K - 302330

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 12

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367931563

Artikelnummer

PRI302330

Herstellernummer

302330

Hersteller

PRI

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

12

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

anthrazit

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

14.4...14.4 W

Länge:

276 mm

Breite:

251 mm

Höhe/Tiefe:

91 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Serie di proiettori per interni ed esterni da parete, costituiti da: Vano porta cablaggio in alluminio pressofuso verniciato. Vano ottico in alluminio pressofuso verniciato. Riflettore in alluminio anodizzato. Diffusore in vetro trasparente temperato Guarnizioni ai polimeri. Versioni con LED bianco 3000 K e 6000 K disponibili con lenti per orientamento del fascio luminoso a 12°, 25°, 45° ed ellittica 15°/45°. Disponibile accessorio Visa, in alluminio verniciato, per gestione orientata della luce. Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

Ein PERFORMANCE IN LIGHT Produkt

Entdecken Sie die PERFORMANCE IN LIGHT-Serie