Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI302275 STILO+ MIDI 1X60W E27 ANTR - 302275

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Mit Lichtsensor - nein

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367930795

Artikelnummer

PRI302275

Herstellernummer

302275

Hersteller

PRI

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK04

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

60...60 W

Max. Systemleistung:

60 W

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Höhe/Tiefe:

719 mm

Durchmesser:

104 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie di apparecchi da giardino a palo in tre dimensioni costituita da: Diffusore in vetro disponibile in tre altezze, basetta portavetro in alluminio pressofuso verniciato; Grani in tecnopolimero per bloccare il diffusore al vano portacablaggio; Vano portacablaggio in alluminio pressofuso; Palo in alluminio estruso verniciato H.500 completo di flangia.