Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301509 STEEL 34 SQUARE 24LED 26W 10X45° 3000K - 301509

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI301509 STEEL 34 SQUARE 24LED 26W 10X45° 3000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 26.4 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Einbauhöhe/-tiefe - 130 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8018367985832

Artikelnummer

PRI301509

Herstellernummer

301509

Hersteller

PRI

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

26.4 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Einbauhöhe/-tiefe:

130 mm

Werkstoff des Gehäuses:

rostfreier Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Fassung:

sonstige

Justierbar:

ja

Dimmung DALI:

nein

Spannungsart:

AC

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Edelstahl 316 (1.4401)

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Lampenleistung:

26.4...26.4 W

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Dimmung DMX:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Überrollbar:

ja

Breite:

340 mm

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Einbaubreite:

500 mm

Dimmung DSI:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

130 mm

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Max. Belastung:

2243 kg

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Einbaulänge:

500 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

87.6 %

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1087...1087 lm

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

75.1 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Länge:

340 mm

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Max. Oberflächentemperatur:

36 °C

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Faretto calpestabile Performance in lighting tipo/modello STEEL 34 SQUARE 24LED 26W 10X45 3000K