Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI19-02566 PLATO SQUARE DRIVER 36W 1-10V PUSH - 19-02566

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI19-02566 PLATO SQUARE DRIVER 36W 1-10V PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 36...36 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung - dynamisch

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

5414833080958

Artikelnummer

PRI19-02566

Herstellernummer

19-02566

Hersteller

PRI

Ausgangsleistung:

36...36 W

Dimmung DALI:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung:

dynamisch

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung mit Push-button:

ja

Dimmung RF:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Gehäuse:

sonstige

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

ohne

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Plato Square driver 36W 1-10V PUSH.