PERFORMANCE IN LIGHT - PRI19-02565 PLATO SQUARE DRIVER 36W DALI - 19-02565

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 36...36 W
Dimmung DALI - ja
Schutzart (IP) - sonstige
Ausführung - dynamisch
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
12 ST
EAN
5414833080941
Artikelnummer
PRI19-02565
Herstellernummer
19-02565
Hersteller
PRI
Ausgangsleistung:
36...36 W
Dimmung DALI:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung:
dynamisch
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Gehäuse:
sonstige
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
ohne
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein


