PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474494 PROTECTION GLASS SQUARE PRO - 14474494

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Farbe - sonstige
Lichtverteiler - sonstige
Werkstoff - Glas
Packung
5 ST
EAN
8021944107176
Artikelnummer
PRI14474494
Herstellernummer
14474494
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Farbe:
sonstige
Lichtverteiler:
sonstige
Werkstoff:
Glas
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Länge:
722 mm
Breite:
488 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
4 mm
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
sonstige


