Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474201 WIRE GUARD SQUARE PRO - 14474201

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14474201 WIRE GUARD SQUARE PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - matt

  • Raster gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944107152

Artikelnummer

PRI14474201

Herstellernummer

14474201

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch/asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Länge:

742 mm

Breite:

540 mm

Höhe/Tiefe:

47 mm

Griglia di protezione SQUARE PRO.