PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14471694 STAFFA KOA LINE - 14471694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige
Raster gelocht - nein
Reflektor gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8021944106346
Artikelnummer
PRI14471694
Herstellernummer
14471694
Hersteller
PRI
Lichtverteilung:
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
sonstige
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau


