Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14463585 A0664/500-85 TIGE+BASE CONN.GUELL ZERO - 14463585

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14463585 A0664/500-85 TIGE+BASE CONN.GUELL ZERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944082039

Artikelnummer

PRI14463585

Herstellernummer

14463585

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

sonstige

Länge:

500 mm

Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0664 500-85 TIGE BASE CONN.GUELL ZERO