Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453894 A0671/2-94 SUPP,PALO DOPPIO GUELL 3 - 14453894

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453894 A0671/2-94 SUPP,PALO DOPPIO GUELL 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Aufsatzstück

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - pulverbeschichtet

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944078414

Artikelnummer

PRI14453894

Herstellernummer

14453894

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Aufsatzstück

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

55 mm

Gewicht:

4 kg

Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0671 2-94 SUPP PALO DOPPIO GUELL 3