PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14453380 A0664/500-80 TIGE+BASE CONN.GUELL ZERO - 14453380

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Zubehör - ja
Transparent - nein
Farbe - schwarz
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8021944078377
Artikelnummer
PRI14453380
Herstellernummer
14453380
Hersteller
PRI
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
sonstige
Länge:
500 mm
Accessori e ricambi meccanici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0664 500-80 TIGE BASE CONN.GUELL ZERO


