Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173694 A0656-94 VISIERA GUELL 2/A - 14173694

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14173694 A0656-94 VISIERA GUELL 2/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtverteilung - asymmetrisch

  • Farbe - grau

  • Lichtverteiler - sonstige

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 10 ST

EAN

8021944074577

Artikelnummer

PRI14173694

Herstellernummer

14173694

Hersteller

PRI

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Farbe:

grau

Lichtverteiler:

sonstige

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

klar

Accessori illuminotecnici per apparecchi di illuminazione Performance in lighting tipo/modello A0656-94 VISIERA GUELL 2 A