Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14111496 A0363/2-180 -96 SQUARE 02-SBR, - 14111496

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14111496 A0363/2-180 -96 SQUARE 02-SBR,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944044655

Artikelnummer

PRI14111496

Herstellernummer

14111496

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ansatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

Accessori e ricambi per palo per illuminazione stradale Performance in lighting tipo/modello A0363 2-180 -96 SQUARE 02-SBR