Startseite

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14110596 A0308/2-180 -96 SQUARE 01-SBRAC.T.PALO - 14110596

KopierenKopieren
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI14110596 A0308/2-180 -96 SQUARE 01-SBRAC.T.PALO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ansatzstück

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 76 mm

  • Anzahl der Arme des Aufsatzstücks - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8021944045126

Artikelnummer

PRI14110596

Herstellernummer

14110596

Hersteller

PRI

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Ansatzstück

Werkstoff:

Aluminium

Zopfdurchmesser mastseitig:

76 mm

Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:

2

braccio doppio a 180° testa palo Ø60÷76 mm SQUARE+1. Colore: Antracite metallizzato.